Beli kawat roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil)
    66%
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil)
    Deskripsi:
    Small volume type. For gardening, farming, and other work. For various bonds.
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
  2. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  3. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  4. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  5. TRUSCO Wire
    67%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  6. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  7. monotaro Wire 1kg (Kawat)
    Mulai

    Rp89.900

    monotaro Wire 1kg (Kawat)
    Deskripsi:
    Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.
    atribut:
    • Material: iron
    • Surface Treatment: plating
  8. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  9. POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp6.900

    POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 7x19
    • Core: IWRC
    • Safety Standard Europe: EN 12385-4
    • Strength Grade (N/mm²): 1570
    • Surface: SS 304
    • Wire Rope Diameter (mm): 2-24
  10. Non Brand Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Steel Wire (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Baja karbon tinggi/WIRE HIGH CARBON STEEL adalah baja paduan dengan kandungan karbon antara 0,6–1,4% dari keseluruhan berat baja paduan.
    atribut:
    • Size (mm): 0.2
    • Volume (Kg): 1.1375
  11. WGS Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp1.199.900

    WGS Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: Local
  12. Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  13. Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.Features and Benefits:- Increased silicon content for use where appearance is important- Supplied on a precision layer wound - The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.Typical Applications:- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industries
    atribut:
    • Material Type: Stainless Steel
    • Reel Size (kg): 15
  14. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  15. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  16. Isarplas PVC Super Glue Tin (Lem Pipa PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  17. TRUSCO Wire
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.
    atribut:
    • Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
    • Weight (kg): 1
    • Length (m): 60
    • Working Load (kgf): 21
    • Count: 16
    • Purpose of Use: For uniting.
    • Wire Diameter (mm): 1.6
  18. DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Mulai

    Rp36.900

    DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Deskripsi:
    Diamond Wheel mangkok untuk Semen
Daftar Harga kawat roll Terbaru October 2026
TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil)Rp46.900
Non Brand Stainless Steel Wire (Kawat Baja)Rp169.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)Rp70.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900
TRUSCO Steel WireRp99.900
monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis)Rp669.900
TRUSCO WireRp109.900
Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)Rp63.900
monotaro Wire 1kg (Kawat)Rp89.900
TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)Rp49.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)